1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge , SW19

1/2 col pojacani nasadni kljuc za aluminijske felge
KLJUČ-POJNASAD-1/2COL-DUGI-ČAUR-SW19

Art.Nr. 0714 13019  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Za pažljivu montažu felgi od lakih metala. Duga verzija sa sistemom označavanja u bojama. Standard: DIN 3121/ISO 1174
  • Izvedba: kovan, bruniran
  • Prihvat: 1/2”, rupa za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, Powerdriv
  • Geometrija: dugi
Plastična čahura
Nema oštećenja laka na aluminijskim felgama


Plastični graničnik u unutrašnjosti nasadnog ključa
Štiti ivice i površine hromiranih vijaka točkova


Plastična čahura sa sistemom označavanja u bojama
Olakšava idenfitikaciju različitih dimenzija i sprečava gubitak radnog vremena
Otvor ključa 19 mm
Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) 30 mm
Unutrašnji prečnik čahure (d2) 26.5 mm
Vanjski prečnik čahure (d3) 28.8 mm
Prihvat 1/2 col
Tip prihvata Unutrašnji kvadrat
Tip vrha Za vanjski 6-ugao
Dužina (L1) 85 mm
Dubina ključa sa nasadnim ključem (t) 22 mm
Dizajn Kovan
Materijal Čelik
Površina Pocinčan
Standardi ISO 1174, DIN 3121