Ojačani nasadni ključ 1/2 inch metrički, duboki unutrašnji 6-ug. , SW22

Ojačani nasadni ključ 1/2 inch metrički, duboki unutrašnji 6-ug.                                    , SW22

Ojačani nasadni ključ 1/2 inch metrički, duboki unutrašnji 6-ug. , SW22

Ojacani nasadni kljucevi 1/2 Cola
KLJUC-POJNASAD-1/2COL-6UG-SW22

Art.Nr. 0714 13 21  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Ojačani metrički nasadni ključ 1/2" sa dubokim unutrašnjim šestouglom za navrtke točka.

  • Norma: DIN 3121 / ISO 1174
  • Izvedba: kovani, brunirani
  • Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni, metrički, modifikovani Powerdriv
  • Geometrija: kratki, duboki unutrašnji šestougao
  • Primjena: za navrtke točka
  • Za sve