Set nasadnih ključeva i bitseva sa ključ-čegrtaljkom, RW EDITION , 19kom

Set nasadnih ključeva i bitseva sa ključ-čegrtaljkom, RW EDITION , 19kom

Set nasadnih ključeva i bitseva sa ključ-čegrtaljkom, RW EDITION
SET-KLJUČ-OKASTI-ČEGRTALJKA-RW-19KOM

Art.Nr. 0714 2025  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Set nasadnih ključeva i bitova sa ključ/čegrtaljkom RW Edition, 19 dijelova
  • Kratki bitovi i nasadni ključevi za rad u skučenim prostorima
  • U praktičnoj metalnoj kutiji - može se praktično nositi u džepu hlača
  • Alati napravljeni od hrom-vanadij čelika sa visokokvalitetnom crnom površinskom zaštitom
  • Kutija i čegrtaljka sa Reinhold Würth potpisom
  • Štampani pjenasti umetak u karbonskoj završnoj obradi za stabilnost i jednostavno čišćenje
  • Praktična osnovna oprema za radionicu i mobilnu upotrebu
Sadržaj isporuke
1x fino nazubljeni ključ-čegrtaljka s brzim rukovanjem jednom rukom za prebacivanje rotacije u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu
1x 1/4 inch šestougaoni nasadni ključ 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 13 mm 1x 1/4 inch bit PH1, PH2
1x 1/4 inch bit prorez 5.5 mm
1x 1/4 inch bit unutrašnji 6-ugao 3, 4, 5 mm
1x 1/4 inch bit TX10, 15, 20, 25, 30

Broj dijelova u setu 19 dijelova