Dvostrani okasti kljuc Set 8-dijelni, 8- dijelni

Dvostrani okasti kljuc Set 8-dijelni, 8- dijelni

Dvostrani okasti kljuc Set 8-dijelni
KLJUČ-OK/OK-SET-RAV-8DJL

Art.Nr. 0714 219010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

8-dijelni set duplih metričkih okastih ključeva ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Prihvat: POWERDRIV®12-ugaoni
  • Norma: DIN 837/ ISO1085
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: okaste strane ravne, zakretni ugao 12°
  • Tanke stijenke glave, obostrano zarubljene
  • Kratko tijelo i tanke
Sadržaj seta8 ključeva
Veličine (mm)6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22