Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva sa cegrtaljkom 5-dijelni
KLJUC/CEGRT-OK/VILJ-ZEBRA-SET-5DJ

Art.Nr. 0714 261100  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Set kombinovanih (okasto-viljuškastih) ključeva sa čegrtaljkom, metrički, ravni


U praktičnom držaču ključeva, 5 kom.

Ključ sa funkcijom čegrtaljke na okastoj strani

Pogon na okastoj strani:
• POWERDRIV modificirani, 12-ugaoni
• Fino nazubljeni - 72 zuba, 5° ugao rotacije
• Precizno izrađena prstenasta jezgra za gladak i siguran rad


Standard:
Max. obrtni moment prema DIN 899

Geometrija:
• Okasta strana ravna

• Položaj čeljusti 15°

Uska okasta strana za rad na najužim mjestima

Upute:
Otpustite vijke sa viljuškastom stranom ključa i zategnite mehanizmom sa čegrtaljkom na okastoj strani.

Napomena
Ovo je poseban alat koji se može podvrgnuti samo maksimalnim vrijednostima zakretnog momenta. Stoga je ključ samo djelomično prikladan za otpuštanje vijaka.