Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Elektricni uredaj za odzracavanje kocnica 5L                                                        
                
                
                URE?AJ-ODZRACIVANJE-KOCN-EL-5L
                
                
                
                    Art.Nr. 0714 55625
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Električni uređaj za ozračivanje ABS kočionih sistema i kvačila za sve automobile, kamione (kvačila) i sve motocikle. Tekućina za kočnice se ispumpava iz kanistera u spremnik pomoću klipne-pumpe.
| Dimenzije D x Š x V | 300 x 200 x 300 mm | 
| Radni pritisak (fiksan) | 2 bar | 
| Napon napajanja | 230 V | 
| Težina | 6 kg | 
| Dužina električnog kabla | 450 cm | 
| Dužina crijeva | 350 cm | 
| Automatsko isključenje | pri 0,2 litra | 
| Pogodan za ABS | da |