Dlijeto za kamen, L300/Š24mm

Dlijeto za kamen, L300/Š24mm

Dlijeto za kamen, L300/Š24mm

Dlijeto za kamen
SJEKAČ-KLESAR/ZIDAR-L300-Š24MM

Art.Nr. 0714 63 11  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Udarni sjekač prema DIN 7254, oblik B, za primjenu kod klesarskih i zidarskih radova.

  • Ojačana udarna glava
Dužina300 mm
Širina oštrice (S)24 mm
Drška (a)16 mm
Težina475 g