ZEBRA izbijač rascjepki sa 2-K plastičnom ručkom , 12mm/L260mm

ZEBRA izbijač rascjepki sa 2-K plastičnom ručkom                                                    , 12mm/L260mm

ZEBRA izbijač rascjepki sa 2-K plastičnom ručkom , 12mm/L260mm

Izbijac rascjepki
IZBIJAČ-RASCJEPK-12MM-L260MM

Art.Nr. 0714 63 312  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

ZEBRA veliki izbijač rascjepki sa dvokomponentnom plastičnom ručkom.

  • Ergonomska dvokomponentna ručka
    • siguran prihvat, rad bez napora
  • Zaštita od vibracija
    • ručka absorbuje vibracije i oscilacije kod udara
  • Sa zaštitom od udara
    • prevencija povrede ruke
  • Izrađeni od kaljenog alatnog čelika
    • dug radni vijek
  • Tvrdoća radnog kraja 54 - 58 HRC
  • Tvrdoća udarne glave 38 - 46 HRC