Automatski tackaš , vel.1

Automatski tackaš                                                                                   , vel.1

Automatski tackaš , vel.1

Automatski tackaš
TAČKAŠ-AUTOM-VEL1

Art.Nr. 0714 63 410  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Automatski tačkaš za brzo i lagano obilježavanje.

Automatsko oslobađanje sile udarca jednom rukom
Ogromna ušteda vremena

Beskonačno podesiva regulacija sile udara na nazubljenoj kapici
Koristiti s različitim materijalima

Izmjenjivi udarni vrhovi
Dugi vijek trajanja alata


Dužina 95 mm
Promjer tijela 11 mm
Udarna sila min. 2 kg
Udarna sila max. 5 kg