Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Libela od lakog metala stabilna
LIBELA-LMET-BRUŠEN-POVRŠ-80CM
Art.Nr. 0714 644208
|
Sve varijante artikla
Stabilni, nesavitljivi, pravougaoni, profil libele od lakog metala sa glatkim bočnim površinama
Širina | 20 mm |
Boja | crvena |
Visina | 50 mm |
Dužina | 80 cm |
Tačnost mjerenja | 0,5 mm/m |
Tačnost mjerenja iznad glave | 0,75 mm/m |