Celicna mjerna traka na ramu , 30m

Celicna mjerna traka na ramu , 30m

Celicna mjerna traka na ramu
METAR-TRAKA-ČEL-RAM-30M

Art.Nr. 0714 641653  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Lenjir traka sa posebnim premazom na za visok nivo otpornosti na habanje i dug radni vijek.

Osobine:
  • Plastično ojačanje sprječava savijanje ili grebanje kraja trake
  • B kraj lenjir trake osigurava precizna mjerenja
  • Sklopivi kraj lenjir trake pruža veće mogućnosti pričvršćivanja
  • Više opcija pričvršćivanja zahvaljujući pokretnoj plastičnoj petlji i preklopnom kraju trake za pričvršćivanje na radni komad
  • U skladu sa EC klasom tačnosti 2
Područje primjene:
  • Idealno za mjerenja do 30 ili 50 m (ovisno o modelu) u građevinarstvu, na gradilištima, u sektoru trgovine, u industriji i proizvodnji, za mjerenje zemljišta, u vrtlarstvu i uređenju okoliša ili u sektoru transporta
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 30 m
Širina trake 13 mm
Klasa tačnosti II