Sigurna cetka sa dugim radnim vijekom

Sigurna cetka sa dugim radnim vijekom

Sigurna cetka sa dugim radnim vijekom

Sigurna cetka sa dugim radnim vijekom
ČETKA-DRŠK-BUŠIL-SIG-DUGTRAJN

Art.Nr. 0714 69 07  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Dugotrajna sigurnosna četka za upotrebu na ravnim brusilicama i bušilicama sa dodatnim steznim trnom.

  • Za teško dostupna mjesta, unutrašnje površine i žljebove
  • Valovita čelična žica, obložena mesingom i uvezana u plastiku
    • velika sigurnost i dug radni vijek
  • Ravnomjerno skidanje materijala
Promjer (D)60 mm
Promjer prihvata (d)13 mm
Debljina (S)8 mm
Žica-Ø0,3 mm
Max. broj obrtaja10.000 o/min