Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Sigurna cetka sa dugim radnim vijekom
ČETKA-DRŠK-BUŠIL-SIG-DUGTRAJN
Art.Nr. 0714 69 07
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dugotrajna sigurnosna četka za upotrebu na ravnim brusilicama i bušilicama sa dodatnim steznim trnom.
Promjer (D) | 60 mm |
Promjer prihvata (d) | 13 mm |
Debljina (S) | 8 mm |
Žica-Ø | 0,3 mm |
Max. broj obrtaja | 10.000 o/min |