Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Stezni trn za cetke
TRN-STEZN-SIGURN-(071469 07)
Art.Nr. 0714 69 08
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Stezni trn za stezanje sigurnosne dugotrajne četke na ravnim brusilicama i bušilicama.
Promjer (D) | 22 mm |
Promjer prihvata (d) | 6 mm |
Promjer steznog dijela (d1) | 12,7 mm |
Dužina (L) | 45 mm |
Dužina prihvata (L1) | 20 mm |