Pištolj za puhanje

Pištolj za puhanje

Pištolj za puhanje

Pištolj za puhanje
PIŠTOLJ-Z.ISPUH-RAVNCIJEV-PLASDRŠK-320MM

Art.Nr. 0714 9213  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Kontinualno podesivi pištolj za ispuhivanje.

  • Izvedba sa ravnom cijevi
  • Izolovana, ergonomična ručka
  • Lagan, robustan dizajn
Izvedba Ravna cijev
Dužina cijevi 320 mm
Potrošnja zraka 500 l/min
Temperaturni uslovi -20 do 60 °C
Prečnik otvora mlaznice 2.9 mm
Max. radni pritisak 16 bar
Materijal Polioksimetilen
Priključni unutrašnji navoj 1/4 col