Pištolj za ispuhivanje, 90MM

Pištolj za ispuhivanje, 90MM

Pištolj za ispuhivanje, 90MM

Pištolj za ispuhivanje
PIŠTOLJ-KOM.ZRAK-CIJEVSAVIJ-PL.DRŠK-90MM

Art.Nr. 0714 9211  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Kontinualno podesivi pištolj za ispuhivanje zrakom.

• Izvedba sa cijevi pod uglom.
• Izolovana, ergonomična ručka
• Lagan, robustan dizajn
Izvedba Cijev pod uglom
Dužina cijevi 90 mm
Potrošnja zraka 500 l/min
Temperaturni uslovi -20 do 60 °C
Prečnik otvora mlaznice 2.9 mm
Max. radni pritisak 16 bar
Materijal Polioksimetilen
Priključni unutrašnji navoj 1/4 col