Okrugla kliješta DIN ISO 5745, L160mm

Okrugla kliješta DIN ISO 5745, L160mm

Okrugla kliješta DIN ISO 5745
KLIJEŠTA-OKRUG(DUGE-CELJ)CRVE/CRN-L160MM

Art.Nr. 0715 01 566  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Radionička obla kliješta DIN ISO 5745, za hvatanje i savijanje žica i limova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.

  • Visokokvalitetni alatni čelik garantuje dug radni vijek i preciznost prihvatnih i reznih površina
  • Čeljusti: duga izvedba, naprijed nazubljene
  • Površina: kompletno polirana i presvučena bezbojnim lakom
  • Obloge ručki: PVC, dvostruko obložene
  • Zglob: položeni
Dužina (L)160 mm
Dužina (L)6 1/4 inch
Dužina oštrice (L3)52 mm