Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kombinovana kliješta DIN ISO 5746
KLIJEŠTA-KOMBI-CRVEN/CRN-L160MM
Art.Nr. 0715 01 574
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Radionička kombinovana kliješta prema DIN ISO 5746, za hvatanje, držanje kao i rezanje mekanih i tvrdih žica i kablova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.
Dužina (L) | 160 mm |
Dužina (L) | 6 1/4 inch |
Srednje tvrda žica-Ø | 2,5 mm |
Tvrda žica-Ø | 1,8 mm |