Kombinovana kliješta DIN ISO 5746, L200mm

Kombinovana kliješta DIN ISO 5746, L200mm

Kombinovana kliješta DIN ISO 5746, L200mm

Kombinovana kliješta DIN ISO 5746
KLIJEŠTA-KOMBI-CRVEN/CRN-L200MM

Art.Nr. 0715 01 576  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Radionička kombinovana kliješta prema DIN ISO 5746, za hvatanje, držanje kao i rezanje mekanih i tvrdih žica i kablova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.

  • Visokokvalitetni alatni čelik garantuje dug radni vijek i preciznost prihvatnih i reznih površina
  • Veoma duga oštrica i za deblje kablove
  • Oštrice: dodatno indukciono kaljene
  • Površina: kompletno polirana i presvučena bezbojnim lakom
  • Obloge ručki: PVC, dvostruko obložene
  • Zglob: položeni
Dužina (L)200 mm
Dužina (L)8 inch
Srednje tvrda žica-Ø3,0 mm
Tvrda žica-Ø2,5 mm