Kliješta za izolaciju DIN ISO 5743, L160mm

Kliješta za izolaciju DIN ISO 5743, L160mm

Kliješta za izolaciju DIN ISO 5743
KLIJEŠTA-SKIDIZOL-PODES-CRVEN/CRN-L160MM

Art.Nr. 0715 01 577  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Radionička kliješta za skidanje izolacije prema DIN ISO 5743, za precizno i jednostavno skidanje izolacije sa kablova. Dvostruko obložena izvedba sa Ergonomskim neklizajućim i ugodnim ručkama za udoban rad i optimalni prenos sile.

  • Samootvaranje kliješta zahvaljujući integrisanoj opruzi za otvaranje
  • Visokokvalitetni alatni čelik garantuje dug radni vijek i preciznost prihvatnih i reznih površina
  • Vijak za podešavanje: sa nareckanom navrtkom za fiksiranje
  • Površina: kompletno polirana i presvučena bezbojnim lakom
  • Obloge ručki: PVC, dvostruko obložene
  • Zglob: položeni
Dužina (L)160 mm
Dužina (L)6 1/4 inch
Max. promjer žice-Ø5,0 mm
Max. presjek žice<10 mm²