VDE okrugla kliješta, L160mm

VDE okrugla kliješta, L160mm

Okrugla kliješta VDE
KLIJEŠTA-OKRUG-VDE-L160MM

Art.Nr. 0715 01 84  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

VDE okrugla kliješta prema DIN ISO 5745, EN 60900, IEC 900.

Svojstva:
  • Norma: DIN ISO 5745
  • Drška: tuljci izolirani, crvena, zaštita od klizanja kod rukovanja
  • Čeljust: okrugla, glatka
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Primjena: savijanje žičanih ušica
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje