Armiracka kliješta , L280mm

Armiracka kliješta                                                                                  , L280mm

Armiracka kliješta , L280mm

Armiracka kliješta
KLIJEŠTA-ARMIRAČK-L280MM

Art.Nr. 0715 02 07  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Karakteristike:
  • Glava polirana
  • Crne drške
Dužina 280 mm
Dužina (imperijalne veličine) 11 inch
Težina 450 g
Glava polirana
Tijelo fosfatirano