Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom i plasticnim ruckama , 150mm

Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom i plasticnim ruckama , 150mm

Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom i plasticnim ruckama
KLIJEŠTA-VODOINST-KNIPEX-COBRA-150MM

Art.Nr. 0715 02 330  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Samostezna kliješta za cijevi s podešavanjem na dugme
    • S neklizajućom ručkom presvučenom plastikom
    • Izrađena od kaljenog krom-vanadij čelika
    • Indukcijski kaljeni, polirani zubi
    • Zaštita pri stezanju sprječava ozljede od prignječenja
    • Provučeni zglob
    • Brzo i precizno fino podešavanje jednom rukom izravno na obratku
    • Bez nenamjernog podešavanja
    • Samostezanje na cijevima i maticama
    • Nema klizanja na obratku
Dužina col 6 in inch
Dužina 150 mm
Stezanje min./max. 10-30 mm
Dužina čeljusti 27 mm