Kliješta-kljuc , L300mm

Kliješta-kljuc , L300mm

Kliješta-kljuc
KLIJEŠTA-KLJUC-(SW6-60MM)-L300MM

Art.Nr. 0715 02 52  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kliješta i ključ u jednom alatu sa plastificiranom drškom za vodoinstalaterske radove.

Ručka prekrivena plastikom

Čeljusti: paralelne, glatke, hromirane

Nema prigušenja na alatu zahvaljujući površinskom pritisku bez zračnosti

Podešavanje pritiskom na dugme
Može se podesiti direktno na alatu

Zglob: probijen

Prenos snage: 10x
Visoka napetost

Hod između zahvatnih površina omogućava brzo zatezanje i otpuštanje vijčanih spojeva po principu čegrtaljke

Područje stezanja max. 60 mm
Područje stezanja inch max. 2 3/8 inch
Dužina (L) 300 mm
Širina steznih čeljusti (B) 22 mm
Debljina čeljusti (C) 10 mm