Križni nasadni kljuc, 1/2col

Križni nasadni kljuc, 1/2col

Križni nasadni kljuc, 1/2col

Križni nasadni kljuc
KLJUČ-NASAD-KRIŽNI-17X19X22X1/2COL

Art.Nr. 0715 16 03  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Križni nasadni ključ za demontažu točkova
  • Za osobna vozila
  • Materijal: krom-vanadij
Veličina ključa 1/2 " (pogon 4-kt) x 17 x 19 x 22 mm
Vrsta vozila Putnička i komercijalna
Dužina 380 mm
Okretni moment max. 500 Nm
Materijal krom-vanadij-čelik