Udarni okasti kljuc , SW70

Udarni okasti kljuc , SW70

Udarni okasti kljuc
KLJUČ-OK-UDARNI-DIN7444-SW70

Art.Nr. 0715 26170  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Udarni okasti metrički ključ ravnog oblika.

  • Izvedba: metrički, ravni
  • Pogon: 12-ugaoni
  • Norma: DIN 7444
  • Materijal: specijalni kovani čelik sa velikom otpornošću na udare
  • Površina: čelična siva
  • Geometrija: kratka i jaka profilna ručka i udarni kraj za najzahtjevnije upotrebe
Primjena:
  • Teretna vozila, građevinske mašine, pogoni/radionice, brodogradilišta, teška industrija, rudarstvo, željeznice
Dužina330 mm
Vanjski promjer prstena110 mm
Debljina prstena33 mm
Veličina ključaSW 70 mm