Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kliješta za falcanje, savijena 45 stepeni
KLIJEŠ-SAVI-45ST-SAVIJ-(ČELJ Š60)-L270MM
Art.Nr. 0715 43 027
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Specijalna savijena kliješta 45° za savijanje limova.
Izvedba zgloba | položen |
Dužina | 270 mm |
Otvor čeljusti | 60 mm |
Oblik | 45° savijene |
Težina | 630 g |