Skalper sa plasticnom ruckom i klizacem , 18mmx155mm

Skalper sa plasticnom ruckom i klizacem , 18mmx155mm

Skalper sa plasticnom ruckom i klizacem
NOŽ-UNI-SKALPER-CRVEN-Š18MM-L155MM

Art.Nr. 0715 66 210  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Skalpel/nož sa 1K plastičnom ručkom i metalnom vodilicom

Automatsko zaustavljanje oštrice za praktično rukovanje jednom rukom

Visoka stabilnost i precizno vođenje oštrice
Plastična ručka otporna na udar i vodilica od nehrđajućeg čelika
Širina oštrice 18 mm
Dužina 160 mm
Linija Wurth