Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Simplex-meki cekic
ČEKIĆ-SIMPLEX-PLAST/GUM-D40MM
Art.Nr. 0715 72 10
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Simplex čekić sa brzoizmjenjivim umetcima za udar.
Promjer-Ø | 40 mm |
Dužina čekića | 330 mm |
Dužina umetka | 110 mm |
Dužina drške | 278 mm |
Težina | 655 g |