Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D50mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom                                                      , D50mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom , D50mm

Cekic bez povratnog udara sa najlonskom glavom
ČEKIĆ-BEZPOVRATUDAR-D50MM

Art.Nr. 0715 72 56  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Čekić bez povratnog udara sa izmjenjivim umetcima
  • Udarni umetak od najlona
  • Punjenje kućišta: čelične kugle
  • Pri udarcu čelične kugle djeluju kao dodatni udar
  • Nema gubitka snage pri vraćanju udarca
Promjer-Ø 50 mm
Ukupna dužina 385 mm
Dužina glave 130 mm
Težina 1000 g