Digitalno pomično mjerilo sa kalibracijskim certifikatom, RW EDITION , 150mm

Digitalno pomično mjerilo sa kalibracijskim certifikatom, RW EDITION , 150mm

Digitalno pomično mjerilo sa kalibracijskim certifikatom, RW EDITION
MJERILO-POMIČNO-DIGIT-RW.EDITION-150MM

Art.Nr. 0715 761925  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Digitalno pomično mjerilo RW Edition sa kalibracijskim certifikatom i mjernim rasponom 150 mm.
  • Digitalno pomično mjerilo sa Reinhold Würth potpisom
  • Mjerni raspon do 150 mm
  • Dva dugmeta za uključivanje/isključivanje/nulu i metričko/inčno mjerenje
  • Vrlo lako čitljiv zaslon, čak i iz širokih uglova gledanja
  • Dugi vijek trajanja i pouzdana mjerenja zahvaljujući ojačanom plastičnom kućištu i brušenoj mjernoj čeljusti
  • Jednostavan prijenos rezultata mjerenja pomoću vijka za zaključavanje na gornjoj strani mjerila
  • Automatsko isključivanje nakon cca. 20 minuta
  • Tabela sa navojima na poleđini mjerila i u plastičnoj kutiji
Sadržaj isporuke
1x digitalno mjerilo

1x CR2032 dugmasta baterija
1x plastična kutija
1x kalibracijski certifikat
Apsolutna tačnost mjerenja dužine 0,03 mm
Inkrement cifara 0,01 mm
Max. dužina mjernog raspona 150 mm
Dužina čeljusti 40 mm