Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Digitalno pomicno mjerilo sa frakcionim prikazom                                                    
                
                
                MJERILO-POMIČNO-DIGIT-(0-150MM)
                
                
                
                    Art.Nr. 0715 76 68
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Digitalno pomično mjerilo 150 mm, 0.01mm, u kutiji
| Art.-Nr. | 0715 76 68 | 
| Očitavanje rezultata | LCD displej | 
| Mjerni opseg | 0-150 mm | 
| Dužina kraka | 40 mm | 
| Dužina poprečnih vrhova | 16 mm | 
| Visina cifara | 11 mm | 
| Rezolucija | 0,01 mm | 
| Krak za mjerenje dubine | Pljosnat | 
| Način fiksiranja | Sa vijkom za stezanje | 
| Sa automatskim isključenjem | Da | 
| Tip baterije | LR 44H |