Set nasadnih osiguraca Tip C mini, 5-30A, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C mini, 5-30A, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C mini, 5-30A, 10 komada

Set nasadnih osiguraca Tip C mini
OSIGURAC-NASADNI-SET-BLISTER-(5-30A-MIN)

Art.Nr. 0731 1000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Set ubodnih mini osigurača za motorna vozila.

Karakteristike:
  • Oblik C / mini OTO
  • Blister pakovanje
  • Sadržaj: po 1 komad 5; 7,5; 25 i 30 Ampera, po 2 komada 10; 15 i 20 Ampera
  • Posrebreni dizajn za bolju refleksiju topline
Max. jačina struje 1x 5, 7.5, 25, 30 A; 2x 10, 15, 20 A
Standard ISO 8820-3
Forma C; mini OTO
Max. napon 32 V/DC
Temp. područje primjene -40 do 125 °C