Regulator pritiska za detekciju curenja, 0-27 bar

Regulator pritiska za detekciju curenja, 0-27 bar

Regulator pritiska za detekciju curenja, 0-27 bar

Klima tehnika Motorna vozila Pribor
PRIBOR-REGULTLAK-KLIMA-FORMIRPLIN-(0-27BAR)

Art.Nr. 0764 000801  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Regulator pritiska za detekciju curenja formirajućim plinovima.

  • Za kontrolirano i sigurno vađenje iz N2/H2 (95/5 formir plin) čeličnih boca (10 kg sa DIN priključkom)
  • Za komfornu provjeru klima rashladnih sistema na pritisak/nepropusnost (koristiti samo kod praznih klima rashladnih sistema!)
  • Područje podešavanja: 0–27 bar
  • U vezi sa opremom za provjeru pritiska i paketom crijeva I ili II može se izvršiti ispitivanje na pritisak/nepropusnost na zatvorenim klima rashladnim sistemima kod motornih vozila u okviru servisa klima servisnog uređaja
  • Koristiti elektronski uređaj za detekciju plinova (Art.-Nr. 0715 53 260)