Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304 , 7,9X201 mm

Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304 , 7,9X201 mm

Vezica za kablove od nehrdajuceg celika, AISI 304
VEZICA-KAB-NEH-ČEL-AISI-304-(7,9X201MM)

Art.Nr. 0820 6 51  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za brzo, jednostavno i beskonačno vezivanje kabela, kabelskih snopova, crijeva itd.

Karakteristike:
  • Konstrukcija samozatvarajuće glave skraćuje vrijeme ugradnje
  • Izuzetno robustan materijal (100% nehrđajući čelik)
  • Ne hrđa
  • Otporno na toplinu
  • UV-otporno
  • Otporno na razne hemikalije
  • Nema abrazije izolacije kabela
  • Sigurna glava za zaključavanje bez zuba
  • Za korištenje pri ekstremnim temperaturama i teškim uvjetima
  • Visok stepen otpornosti na koroziju i vremenske uvjete
Širina 7,9 mm
Dužina 201 mm
Debljina 0,3 mm
Min./maks. prečnik usnopljenja 12,7-51 mm
Min./maks. temperaturno područje rada -60 do 538 °C