Strugač za led Hobby, neoznačeni , SORT

Strugač za led Hobby, neoznačeni                                                                    , SORT

Strugač za led Hobby, neoznačeni , SORT

Strugač za led Hobby, neoznačeni
STRUGAC-LED-(SORT-BOJE)

Art.Nr. 0824 601000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Neutral strugač leda sa drškom bez štampe.

Osobine:
  • Dimenzije: rub strugača 7 cm, ukupna dužina 18 cm
  • Boja drške: siva; Strugač: žut, plav, crven, zelen (isporuka sortirana po boji)
    • Reklamna površina: 3,5 x 2 cm na dršci, max. jednobojni, jednostrani print u srebrnoj boji
    • Drška od ugodno mekane, protuklizne plastike
    • Strugač ima stabilnu ivicu za odleđivanje bez napora
Boja strugača Crvena, plava, žuta
Boja drške Siva
Dužina 184 mm
Raspon širine 27-75 mm
Rub strugača 77 mm
Tipski opis Hobi alat