Aku LED rucna lampa Ergopower BOOST , 1000 lm

Aku LED rucna lampa Ergopower BOOST , 1000 lm

Aku LED rucna lampa Ergopower BOOST
LAMPA-AKU-LED-RUCN-ERGOPOWER-BOOST

Art.Nr. 0827 940450  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Aku LED ručna lampa Ergopower BOOST

Funkcija pojačanog osvetljenja
Pojačanje osvetljenja glavnog svetla na 1000 lumena.

Karakteristike:
  • Ekskluzivni Würth dizajn
  • Dvokomponentno kućište posebno lako za rukovanje
  • IP65 zaštita od vode i prašine
  • Visoka fleksibilnost
    • Jedna kuka
  • Ručni remen
  • Glavno svjetlo: SMD LED sa 10 W, tačkasto svjetlo: LED sa 3 W
  • Funkcija džepne svjetiljke
    • Spot svjetlo na glavi lampe
  • Spot svjetlo, glavno svjetlo, isključeno
    • Položaj prekidača
  • Dodatni način pojačanja za svjetlosni tok od 1000 lumena
  • Glava lampe se može okretati za 160°
  • Jaki magneti
    • Dva magneta na zadnjoj strani i jedan na dnu lampe
  • Nivo napunjenosti baterije
    • Četiri indikatorske lampice
  • Punjenje preko USB-C
  • Kratko vrijeme punjenja, dugo vrijeme osvjetljenja
    • Najmodernija tehnologija litijum-jonskih baterija.
Napomena:
Litijum-jonska baterija: 3,7 V, 4,400 mAh, 16,28 Wh
Snaga 10 + 1 W
Minimalni indeks raspoznavanja boja, Ra min. 70
Svjetlosni flux Boost 1000 lm
Svjetlosni flux glavnog svjetla 500 lm
Svjetlosni flux pomoćnog svjetla 300 lm
Period osvjetljavanja Boost 2,5 h
Period osvjetljavanja glavnog svjetla 5 h
Period osvjetljavanja pomoćnog svjetla 8 h
IP Klasa zaštite IP 65
IP Klasa zaštite punjača IP 20
Kapacitet baterije 4400 mAh
Tip baterije Li-Ion