Alkalna baterija High Power, E/6LR61/9V

Alkalna baterija High Power, E/6LR61/9V

Alkalna baterija High Power
BATERIJA-ALKAL-E-BLOCK-6LR61-9V

Art.Nr. 0827 115  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nenadmašive alkalne baterije High Power za energetski intenzivnu primjenu, 9 V (E Block/6LR61)

Baterija za energetski intenzivne aplikacije

Razne aplikacije
Veliki kapacitet i dug radni vijek

Moćna izvedba
Preporučljivo za uređaje sa visokom potrošnjom energije

Ušteda
Duže vrijeme rada i konstantan izlaz energije na najvišem nivou

Dobar rok trajanja
Veoma nisko samopražnjenje sa rokom trajanja od 5 godina

Dekorativno
Isporučuje se u praktičnom konceptu pakovanja za dodatnu upotrebu kao izložbena polica, uključujući prodajne savjete na poleđini

Napomena:
  • Ne može se napuniti.
  • U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i drugi tipovi baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije se moraju odložiti na odgovarajućim sabirnim mestima.
Oznaka baterije 9 V block; E-block; 6LR61; 6AM6
Nominalni napon 9 V/DC
Vrsta punjive baterije/baterija Alkalna