Dugmasta baterija Litij 3V , CR2450

Dugmasta baterija Litij 3V , CR2450

Dugmasta baterija Litij 3V
BATERIJA-DUGMAST-LITHIUM-CR2450-3V

Art.Nr. 0827 082450  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Dugmasta baterija

Napomena

Ne mogu se ponovo puniti

Nizak nivo samopražnjenja

U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i drugi tipovi baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije se moraju odložiti na odgovarajućim sabirnim mjestima.

Područje primjene:
Pedometri, brojači kalorija, štoperice, monitori otkucaja srca, digitalni klinički termometri, igračke i igrice, elektronske knjige, džepni kalkulatori/PDA, elektronske vage, auto alarmni sistemi, satovi, ogrlice za kućne ljubimce, laserski pokazivači
IEC oznaka CR 2450 (DL 2450)
Nominali napon 3 V/DC
Promjer 24 mm
Visina 5 mm
Vrsta punjive baterije/baterija Litijum mm