Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    LED-Aku-Džepna lampa T40                                                                            
                
                
                LAMPA-DŽEPN-AKU-T40-LED
                
                
                
                    Art.Nr. 0827 8011
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
LED džepna svjetiljka sa dopunjivim baterijama T40, kratkog dometa, za korisnike u prodaji, industriji, slobodno vrijeme i hobi.
Osnovne karakteristike:| Upotreba | Kratki domet | 
| Baterija | NiMH 4,8 V / 20 mAh | 
| Vrijeme punjenja cca. | 14 h | 
| Vrijeme osvjetljavanja cca. | 1h | 
| Jačina svjetla/Lumen | 30.000 mcd | 
| Dimenzije ca | 100 x 40 x 18 mm | 
| Napon punjenja | 110 - 230 V | 
| Tip zaštite | IP20 |