LED-Džepna lampa UV , 395-410 nm

LED-Džepna lampa UV , 395-410 nm

LED-Džepna lampa UV
LAMPA-DŽEPN-UV-LED-3XAAA

Art.Nr. 0827 807201  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Za otkrivanje curenja rashladnog sredstva iz klima uređaja u vozilima

Lakše traženje curenja nego sa običnim plavim svjetlom

  • UV-A dugi talasi generišu pravu UV svjetlost.

Veoma robustan dizajn ekstremno otporan na koroziju

  • Kućište izrađeno od visokokvalitetnog aluminijuma 6061 T6.

Pozlaćeni kontakti

  • Sprječavaju koroziju
  • Odlična provodnost na spojnim mjestima

Isporuka sadrži i pojasnu futrolu

Primjena:
Upotrebom UV aditiva i lampe brzo se pronalaze tačke curenja u motorima, mjenjačima, sistemima za hlađenje, hidrauličnim vodovima, servo upravljačima i klimatizacijskim sistemima.

Napomena:
Nikad nemojte postavljati svjetlosni snop u direktno u oči. Pročitajte priložena uputstva i sigurnosne upute prije upotrebe lampe po prvi put!

Talasna dužina

395 - 410 nm

Tip baterije

Micro AAA; LR03; AM4

Broj baterija

3 kom

IP klasa zaštite

IP 67 - Lampa je otporna na prodore prašine i vode do

dubine 0,15 - 1 m

Domet svjetlosti

50 m

Dužina

125 mm

Materijal kućišta

Aluminium