Metlica brisaca za putnicka vozila Flatblade Pro , 600 mm

Metlica brisaca za putnicka vozila Flatblade Pro , 600 mm

Metlica brisaca za putnicka vozila Flatblade Pro
MET.BRISAC-PUTN.VOZ.-FLATBLADE-PRO-600MM

Art.Nr. 0848 033600  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Provjereni OEM kvalitet za standardnu primjenu kod putničkih vozila. Prikladan za vozila sa OE opremom ili sa priključkom na kuku brisača.

  • Dostupan u 4 dužine metlice Flatblade brisača.
  • 97% pokrivenost modela vozila uz pomoć seta adaptera za sva konvencionalna sučelja brisača.
  • Jednostavna instalacija uz „Click –in“ funkciju.
  • Optimalno ponašanje brisača čak i pri velikim brzinama kretanja (>130 km/h).
  • Simetrični spojler uz grafitni nano premaz gumice brisača.
  • Tanak dizajn omogućava ravno nalijeganje na vjetrobransko staklo, te pruža vrlo dobru otpornost na vjetar.
  • Mogućnost ekološki prihvatljive zamjene istrošenih gumica brisača sa zamjenskom gumom koja se ubacuje bez napora.
  • Pakovanje uključuje 6 numerisanih adaptera (adapter 1 unaprijed postavljen za odgovarajuću kuku brisača).

Sadržaj pakovanja

  • 1x Flatblade Pro brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed montirane višenamjenske adaptere za kuke brisača (Retro-Fit) i OE adaptere za najčešće tipove kuka brisača na vozilima novije generacije (Direct-Fit).

Preporuke i savjeti

  • Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
  • Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
  • Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.

Područje primjene

  • Prikladan za novije automobile koji su fabrički opremljeni kukama brisača sa novom tehnologijom (Direct-Fit).
  • Prikladan i za starije automobile - nadogradnja na novu tehnologiju zglobnih metlica brisača "Flatblade" (Retro-Fit).
  • Nudi mogućnost montiranja kako na vozačevu, tako i na suvozačevu stranu vozila.
  • Može se koristiti sa sinhronim i proturotirajućim sistemima brisača, kao i na vozilima s volanom na lijevoj ili desnoj strani.
Tip brisača Flatblade
Dužina (mm) 600 mm
Dužina (in) 24 "
Radni vijek (ocjena) 4 od 4