Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zaptivni prsten Armatura s navojem
ZAPTIVKA-VIJSPOJ-B.AZBEST-1/4COL-17X24MM
Art.Nr. 0876 01017
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta
Materijal | Kombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramidfibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera- bez azbesta |
Debljina | 1,8 mm |
Boja | žuta |
Temperaturna postojanost | do +200°C (kratkotrajno +250°C) |
Max. radni pritisak | 100 ba |