Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Zaptivni prsten Armatura s navojem
                
                
                ZAPTIVKA-VIJSPOJ-B.AZBEST-3/8COL-19X27MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0876 01019
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta
| Materijal | Kombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramidfibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera- bez azbesta | 
| Debljina | 1,8 mm | 
| Boja | žuta | 
| Temperaturna postojanost | do +200°C (kratkotrajno +250°C) | 
| Max. radni pritisak | 100 ba |