Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta , 19X27mm

Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta                                                             , 19X27mm

Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta , 19X27mm

Zaptivni prsten Armatura s navojem
ZAPTIVKA-VIJSPOJ-B.AZBEST-3/8COL-19X27MM

Art.Nr. 0876 01019  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta

  • Bez azbesta
  • Visoka otpornost na pritisak
  • Visoka temperaturna postojanost
  • Dobra medijumska postojanost na paru, vodu, ulja, gasove, razblažene kiseline i alkalne otopine
  • DVGW-odobreno
  • KTW-odobreno
Primjena:
  • Za ravne zaptivne cijevne vijčane spojeve koji se koriste u
    • Sanitarnim i sistemima grijanja (dovod vode i gasa)
    • Gradnji cjevovoda
    • Gradnji postrojenja
    • Mašinogradnji
MaterijalKombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramidfibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera- bez azbesta
Debljina1,8 mm
Bojažuta
Temperaturna postojanostdo +200°C (kratkotrajno +250°C)
Max. radni pritisak100 ba