Dihtung za navojne spojeve, 21X30mm

Dihtung za navojne spojeve, 21X30mm

Dihtung za navojne spojeve, 21X30mm

Dihtung za navojne spojeve
ZAPTIVKA-VIJSPOJ-B.AZBEST-1/2COL-21X30MM

Art.Nr. 0876 01021  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Zaptivka za vijčane spojeve bez azbesta

  • Bez azbesta
  • Visoka otpornost na pritisak
  • Visoka temperaturna postojanost
  • Dobra medijumska postojanost na paru, vodu, ulja, gasove, razblažene kiseline i alkalne otopine
  • DVGW-odobreno
  • KTW-odobreno
Primjena:
  • Za ravne zaptivne cijevne vijčane spojeve koji se koriste u
    • Sanitarnim i sistemima grijanja (dovod vode i gasa)
    • Gradnji cjevovoda
    • Gradnji postrojenja
    • Mašinogradnji
MaterijalKombinacija sirovina od visokokvalitetnog aramidfibera, specijalnih materijala za ispunu i elastomera- bez azbesta
Debljina1,8 mm
Bojažuta
Temperaturna postojanostdo +200°C (kratkotrajno +250°C)
Max. radni pritisak100 ba