Rozeta za cijevi od grijanja, D18mm

Rozeta za cijevi od grijanja, D18mm

Rozeta za cijevi od grijanja
ROZETA-CIJEVGRIJ-BIJEL-D18MM

Art.Nr. 0876 1118  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Pojedinačne rozete za zidne radove i priključke na podovima
  • Estetski lijep izgled zbog drvenog dekora
  • Jednostavna, brza i sigurna montaža uz pomoć sigurnosnog klip zatvarača
  • Sigurno nalijeganje na površinu zbog lamele za centriranje i nevidljivog zatvarača
  • Bijela boja
  • Područje upotrebe:
  • Zidni radovi i priključci na podovima
Materijal PP- polipropilen
Boja Bijelo
Unutrašnji prečnik (d) 18 mm
Vanjski promjer (D) 49 mm
Visina 11 mm
Temperatura otpornosti max. 110 °C