Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing                                           , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing , Mesing

Ventil za pneumatike putnickih vozila snap-in guma-mesing
VENTIL-TOČAK-TR414-MES-11,3X48,5MM

Art.Nr. 0879 0414300  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Snap-in ventil guma/mesing za putnička vozila.

  • Materijal ventila je guma i mesing
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperature je 4,5 bar
Dužina (L) 48.5 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Guma/mesing
Max. pritisak zraka 4.5 bar
Max. brzina 210 km/h