Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom                                  , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, aluminijski sa PA podloškom
VENTL-TOČAK-ALU-(PA-PODL)-SW11-11,3X42MM

Art.Nr. 0879 5632  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Univerzalni aluminijumski ventil za pneumatike putničkih vozila sa PA podloškom.

  • Izvedba: aluminijska legura
  • Dužina (L): 42 mm
  • Promjer-Ø: 11 mm
  • 65%-tno smanjenje težine u odnosu na standardne metalne ventile
  • Poboljšana kompatibilnost sa materijalom aluminijumskih felgi
  • Pogodno za sve uobičajene felge od lakih metala sa otvorom Ø 11.3 mm, za ventile
  • Preporučeni moment pritezanja 3-5 Nm
  • Debljina zida felge: 1,8-4,0 mm
Dužina (L) 42 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Metal/aluminijum
Preporučeni moment pritezanja 3-5 Nm