Ravna navojna spojnica Push-in za komercijalna vozila, D6/M12X1,5

Ravna navojna spojnica Push-in za komercijalna vozila, D6/M12X1,5

Ravna navojna spojnica Push-in za komercijalna vozila, D6/M12X1,5

Uticno-vijcani spoj Zracni kocioni sistem
SPOJNICA-UTICNNAV-(UVRT-SPOJ)-D6-M12X1,5

Art.Nr. 0885 04 62  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ravna navojna spojnica Push-in za komercijalna vozila.

  • Za Poliamid cijevi
  • Jednostavna i brza montaža i demontaža cijevi/crijeva
  • Mali broj komponenti reducira mogućnost nastanka curenja
  • Izvedba od mesinga koji je otporan na koroziju
  • Ušteda troškova reduciranjem vremena montaže i popravke
  • Odgovara internacionalnim DIN-, DOT- i SAE-propisima
Područje primjene:
  • Za spajanje komponenata uređaja za kočenje na komprimirani zrak za komercijalna vozila i servo sisteme komercijalnih vozila